曜日別特売
MDBB50-20+50Z-M9BL4-XC11 MD Series(MDBB50-20+50Z) SMC 38620417

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MD Series(MDBB50-20+50Z)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
38620417
品番
MDBB50-20+50Z-M9BL4-XC11
参考基準価格(税別)¥55,060販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)
50
作動方式
複動片ロッド
ストロークA(mm)
20
ストロークB(mm)
50
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エアシリンダ(SMC)CA2シリーズ
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/ca2/
2022-07-08

標準形エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする