黒 丸ニップル

(1件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38620592 品番 黒 NI
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月25日までを目安に順次出荷いたします。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥351
販売価格(税別)
319
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 形状ニップル 規格JIS B2302 長さL(mm)28 最高使用圧力(MPa)1.0

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38620592 黒 NI 70806129 PNI 黒 バレルニップル シーケー金属 黒 バレルニップル シーケー金属 1個 249 税込274 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38620601
2020-01-21
用途:
棚作り
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

棚作りに使いました。
ニップルなんであまり書く事無いですが、普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする