黒 丸ニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38620626 品番 黒 NI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥527
販売価格(税別)
479
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)25 呼び径(B)1 形状ニップル 規格JIS B2302 長さL(mm)42 最高使用圧力(MPa)1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38620601
2020-01-21
用途:
棚作り
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

棚作りに使いました。
ニップルなんであまり書く事無いですが、普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする