吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の パイプニップル類・鉄ソケット
黒 丸ニップル
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38620644
品番
黒 NI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥824
販売価格(税別)
¥
749
バスケットに入れる
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1・1/2
形状
ニップル
規格
JIS B2302
長さL(mm)
50
最高使用圧力(MPa)
1.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材