※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒 丸ニップル

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38620662 品番 黒 NI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)65 呼び径(B)2・1/2 形状ニップル 規格JIS B2302 長さL(mm)70 最高使用圧力(MPa)1.0

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38620601
2020-01-21
用途:
棚作り
GOOD SUN 様 (建設業・工事業)

棚作りに使いました。
ニップルなんであまり書く事無いですが、普通に使えました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする