※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
吉年
吉年の 継手・パイプ
吉年の 継手
吉年の パイプニップル類・鉄ソケット
黒 丸ニップル
(1件のレビュー)
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38620671
品番
黒 NI
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ねじの種類
PTネジ
呼び径(A)
80
呼び径(B)
3
形状
ニップル
規格
JIS B2302
長さL(mm)
78
最高使用圧力(MPa)
1.0
商品豆知識
配管工事を支える補助部材