黒 長ニップル

(32件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38620687 品番 黒 NI
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥373
販売価格(税別)
339
ねじの種類PTネジ 呼び径(A)6 呼び径(B)1/8 長さL(mm)50 形状ニップル 規格JIS B2302 最高使用圧力(MPa)1 接続方式PTネジ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 32
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38621396
2025-03-05
用途:
基盤整備事業によって出来た園内の潅水施設の交換

凍結破損のバルブを交換する際、錆びて穴も空いたニップルも交換することになったので使用した。
しっかりした作りで長持ちしてくれると感じた。

対象商品:
38621143
2024-04-27
用途:
廃油ボイラーの燃焼部
スタジオさたけ 様

白管はどこでも扱ってるけど、いわゆる黒管はどこにも無く、大変助かりました。白管に比べると多少割高だけど、手に入ることの方が大変有り難いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38621143
2023-04-14
用途:
特殊車両製作
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

真ん中から旋盤で切断しパイプに溶接するため、鉄の黒皮が欲しくて探して見ればば有るもんですね。

対象商品:
38620976
2022-10-16
用途:
機械のメンテナンス
永大産業株式会社 様 (製造業)

蒸気配管の劣化交換用に購入しました。安価で短納期で手に入りました。もちろん使用感は問題なしです。

対象商品:
38620976
2022-08-25
用途:
配管工事
教育・研究機関

蒸気漏れで修理するのに足りなくなりそうだったのですぐ届いて良かった。

対象商品:
38621021
2021-09-03
用途:
機械のメンテナンス
株式会社利治鉄工 様 (製造業)

品質も良く使いやすく、価格も適正で大変満足しています。リピートしたい商品の一つです。

対象商品:
38621012
2020-12-14
用途:
ハンガーラックに

本来の使用目的と違いますがパイプの色が気に入ってます!

対象商品:
38620775
2020-10-03
用途:
エンジンにつけました。
その他業種

エンジンにつけたのですが、見た目がとてもよくなりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする