- 玄関マット モノタロウ 38621615

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

- 玄関マット モノタロウ 38621615 - 玄関マット モノタロウ 38621615

玄関マット

(112件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード38621615 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

屋内に持ち込みたくない靴に付着した泥や汚れをすっきり落とします。

材質PVC 厚さ(mm)8 寸法(mm)450×750
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
38621615 - 62709983 - 玄関 マット PVC製 モノタロウ 玄関 マット PVC製 モノタロウ 1枚 1,498 税込1,648 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 112
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38621606
2022-02-20
用途:
玄関マット
建設業・工事業

ホームセンターより安いので購入してみました。細かな砂を良くとってくれます。耐久性に期待します。

対象商品:
38621624
2021-12-13
用途:
メンテナンス

コンクリートの床でオートバイのカウルなどを外して水洗いする時に傷つかないように下に敷いて使ってます。安いし目的は果たしています。

対象商品:
38621606
2021-09-02
用途:
水中ポンプ用

屋上で水中ポンプを回すと階下に響くので、これを二つ折りにしてその上に水中ポンプを置いて使用している。効果はかなり有りました。

1人が参考にしています
対象商品:
38621606
2021-06-21
用途:
玄関マット交換
サービス業

鮮やかなグリーンで眩しいほどです 玄関がパッと明るくなりました お安く買えて大満足です

対象商品:
38621624
2021-05-03
用途:
玄関外マット

安くて長持ちです。そろそろ交換と思いリピートしましたが、前回購入の物が
まだ捨てるには勿体ない程丈夫です。

対象商品:
38621606
2021-06-04
用途:
犬用スロープの滑止め
その他業種

水はけが良く滑らないので用途としては満足でした。色明るいので玄関に置いたら明るいイメージになりそうです。もう少し暗めの方が落ち着いた感じで好みですが。

対象商品:
38621624
2021-04-02
用途:
店舗前 入り口用
有限会社えびすや 様 (卸売・小売業)

扱いやすいです、耐久性はいまいちですが、汚れは取ってくれそうです。
価格が手ごろなので、頻繁に変えれます。

対象商品:
38621615
2021-07-02
用途:
会社の玄関外に使用

写真とかなり色味が違ってとても明るい(明るすぎるくらい)の色でした。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
こちらの商品の色はターコイズブルーでしょうか。それとも緑でしょうか。
回答:
ターコイズブルーではございません。グリーンとなっております。
2021-10-25
質問:
裏面に滑り止めはついていますでしょうか。
回答:
滑り止めはついておりません。
2021-10-25

「マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする