ユニホルダー

(8件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38621703 品番 MH500.15
参考基準価格(税別)¥500 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

折れにくい、減りにくい、uni芯2mmを採用しています。
ローレット金属グリップで、軍手でもすべりにくくなっています。
木材、コンクリート、ステンレスなどさまざまな場所によく書けます。

芯径(mm)2.0 仕様ノックカバー色別硬度表示 質量(g)11.8 寸法(軸径Φ×厚さ×全長)(mm)9.0×10.5×140.5 用途木材・コンクリートなどに。 材質ABS樹脂、着脱式クリップ付(グリップ部)ブラス+ローレット加工+クロムメッキ 色(キャップ) 色(軸) 商品タイプ本体 繰り返し・詰め替え対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:195

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-04-13
用途:
事務作業
株式会社ポップコンサルタント 様

早々に送付いただきありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

1人が参考にしています
対象商品:
05373567
2023-06-20
用途:
事務
サカイ工業株式会社 様

中の芯だけあったので、ホルダー購入しました。チェックするのに重宝しています。

対象商品:
38621703
2019-12-18
用途:
コンクリート罫描き
製造業

鉛筆で作業をしていましたがユニホルダーを使い始めてから作業性が良く効率が良くなった。

対象商品:
38621703
2019-07-01
用途:
レベル出し等

使いよいと思います。替え芯がもう少し安価ならベストなのですが。

2025-03-22
用途:
現場作業

カタログでは黒になっており黒を注文しましたが茶色が届いたため黒ではないんですかと問い合わせした所返品交換になりました。かなり時間が掛かり届いた商品は全く同じ物でした。黒が無いのであれば最初からカタログに掲載すべきではないと思います。

MonotaROからの回答

ご迷惑をおかけし申し訳ございません。
サイト画像に関してはメーカーに確認の上対応いたします。

対象商品:
38621703
2015-09-11
用途:
測量

雨などで芯がふやけても、開口が大きいので、芯が詰まりにくい

1人が参考にしています
対象商品:
05373567
2015-01-14
用途:
木材
有限会社カワシタ 様

使いやすい

対象商品:
05373567
2014-12-01
用途:
図面作成等

いつも使用しています。書きやすく便利です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「シャープペンシル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする