曜日別特売
19T17 ベンダーステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 38622306

19T17 ベンダーステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 38622306
19T17 ベンダーステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 38622306

ベンダーステンレスワンタッチランナー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード38622306品番19T17
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥1,500

耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。

用途カーテンやシート等を吊下げてレールを走行します。材質樹脂、ステンレス寸法(mm)(カン下)52.5許容荷重(kg)10kg
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。

商品説明動画

ランナーの種類について

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3862230619T172922946419T1719T17 ベンダーステンレスワンタッチランナー 岡田装飾金物 29229464ベンダーステンレスワンタッチランナー岡田装飾金物1個
1,498
税込1,648
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カーテンレール」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする