岡田装飾金物
ベンダーステンレス壁付ソケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
38622333
品番
19T37
参考基準価格(税別)
¥2,000
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
耐蝕、耐錆、耐磨耗性に優れたステンレス(SUS304)製です。
用途
レールの端に取り付けて、レールと壁面を固定します。
適合
ベンダー
寸法(mm)
カン下:32
材質/仕上
ステンレス
質量(g)
48
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※ステンレスは他の金属に比べ耐食性に優れていますが、使用条件や環境によっては錆が発生します。