ユニカ
ユニカの アンカーボルト
ユニカの コンクリート用アンカー
ユニカの 内部コーン打込み式アンカー
ユニコンアンカーUCタイプ・Mねじ(クロメート処理)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(100本)
注文コード
38622516
品番
UC-830
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。
仕様
施工方法
規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。
スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。
ねじ径
M8
下穴径(Φmm)
10.5
全長(mm)
30
外径(mm)
10.0
用途
電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。
その他
内部コーン打込み式
規格
JCAA認証製品
被削材
コンクリート、石材
ねじ長さ(mm)
13
表面処理
クロメート
埋め込み深さ(mm)
30