ユニコンアンカーUCタイプ・Wねじ(ユニクロメッキ)

(5件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量 1箱(50本) 注文コード 38622543 品番 UC-4050
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
12月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,600 販売価格(税込) ¥4,618
販売価格(税別)
4,198

接地面積が広く、優れた引き抜き強度を誇るめねじアンカーの新主流。
カラー外径がめねじ径に対し細いため下穴径が小さく、施工性が向上。また、上向き施工も簡単。
内部コーン紛失や施工後の「ヌケ」を解消。

仕様
施工方法
規定の下穴径・深さに穴あけする。
集塵機またはブロワーで切粉を除去する。
アンカーをセットし、専用打込棒で打込む。
スパナ等でボルトを締めつけ施工完了。
ねじ径W1/2 外径(mm)16.0 全長(mm)50 ねじ長さ(mm)20 下穴径(Φmm)16.5 埋め込み深さ(mm)50 用途電設工事、配管工事、冷暖房ダクト工事。 その他内部コーン打込み式 トラスコ品番379-5837 材質スチール 質量(g)54 規格JCAA認証製品 被削材コンクリート、石材 表面処理ユニクロ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 ねじ・ボルト・釘/素材:268

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 5
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38622534
2022-05-13
用途:
電動工具の固定
長岡工業 様 (建設業・工事業)

玉抜けも無く、昔からこの商品だけを使ってます。おすすめです

対象商品:
38622534
2018-07-03
用途:
石材へ単管を固定するため
中井工業 様 (建設業・工事業)

柔らか目の天然石に施工しました。予想以上の強度があり満足満足。

対象商品:
38622525
2018-01-25
用途:
土木において型枠を固定するときに使用します。

いままで、使っていたのと、まったく同等に使用できます。
従来品より、たいへん安価です。1ケ−スで1,000位安いです。

対象商品:
38622534
2017-07-17
用途:
配管作業時
有設 様

配管の支持金物の取付に使用しますが、低価格で助かり

1人が参考にしています
対象商品:
38622534
2013-05-11
用途:
エアコン冷媒管配管支持金物取り付け用
建設業・工事業

価格が安い

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーボルトの使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/anchorbolt/
1人が参考にしています
2022-06-20
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

アンカーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/267/
2022-06-20
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1312:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「コンクリート用アンカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする