徹底図解(マスキング)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1冊 注文コード38622866 品番-
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,630
販売価格(税別) 書籍
3,300

現場でありがちな「見て覚えよ」を実例写真で作業を収録、マスキングの基礎から実践テクニックまで分かりやすく紹介しています。

内容
Part.1 マスキング作業
1-1 位置付け
1-1-1 ことばの意味
1-1-2 マスキング作業に失敗すれば
1-1-3 作業の位置付け
1-2 作業の内容
1-2-1 目的
1-2-2 ポイント
1-2-3 作業内容
1-3 材料およびツール
Part.2 マスキングの要領
2-1 作業手順
2-2 ポイントおよびテクニック
Part.3 作業実例集
メーカー 4社、ボデーショップ 11社、カスタムペイントマスキング 1社
Part.4 まとめと解説
4-1 機材の種類
4-1-1 ペーパー
4-1-2 テープ
4-1-3 フィルムシート
4-1-4 用途別カバー
4-1-5 ディスペンサー
4-1-6 特殊マスキング材
4-1-7 新聞紙
4-2 基本テクニック
4-2-1 清掃・脱脂
4-2-2 マスキングテープの取り扱い
4-2-3 テープ付きペーパーの切り方
4-2-4 マスキングペーパーの取り扱い
4-2-5 見切りテープの貼り方
4-2-6 すき間用テープの使い方
4-2-7 際貼り用テープの使い方
4-2-8 トリム用テープの使い方
4-2-9 その他テープの使い方
4-3 実践テクニック
4-3-1 リバースマスキング
4-3-2 トンネルマスキング
4-3-3 内板骨格部位塗装のマスキング
4-3-4 上塗りマスキングの流派
4-3-5 カスタムペイントのマスキング
4-3-6 水性塗料のマスキング
4-3-7 車種や車体形状の違いによるマスキング
4-4 マスキングと指数
Part.5 板金塗装作業工程表
板金塗装作業工程表
サイズA4変形判 ページ数142 ジャンル専門書
注意
※書籍は特価対象外商品です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38622866
2024-03-29
用途:
塗装作業

塗装剥がれ、へ対応じの作業法の基礎知識の為、知らない各部を知り得た。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする