M12×90 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂 38623252

M12×90 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂 38623252
M12×90 六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ 大阪魂 38623252

六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜) 半ねじ

(137件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1パック(4個)
1パック(4個)
1パック(45個)
1パック(35個)
1パック(30個)
1パック(28個)
1パック(24個)
1パック(20個)
1パック(11個)
1パック(9個)
1パック(8個)
1パック(6個)
1パック(50個)
1パック(40個)
1パック(25個)
1パック(19個)
1パック(16個)
1パック(12個)
1パック(10個)
1パック(43個)
1パック(17個)
1パック(15個)
1パック(13個)
1パック(7個)
1パック(5個)
1パック(3個)
1パック(2個)
1パック(1個)
1パック(36個)
1パック(33個)
1パック(21個)
1パック(18個)
1パック(14個)
1パック(27個)
1パック(26個)
1パック(23個)
1箱(80個)
1箱(180個)
ねじの呼びM12
長さ(mm)90
90
85
95
100
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
105
110
115
120
125
130
135
140
145
150
155
160
165
170
175
180
185
190
195
200
230
210
240
250
220
260
270
280
290
300
310
320
330
340
350
360
370
380
390
400
ねじピッチ1.75
内容量1パック(4個)注文コード38623252品番M12×90
販売価格(税込)¥802
販売価格(税別)
729

パック単位の小口販売です。

ねじの呼びM12長さ(mm)90材質/仕上SCM435/黒色酸化皮膜ねじピッチ1.75ねじ長さ(mm)36レンチサイズ(mm)10種別半ねじねじの種類六角穴付ボルト表面処理黒色酸化皮膜頭部形状六角穴付き頭部厚(mm)12穴の形状六角穴強度区分12.9ねじ山種類メートル並目
注意
※ねじ長さには1~4mmの公差があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:137
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-03
用途: 自作ベルトグラインダーコンタクトホイールのシャフトとして
その他業種

コンタクトホイールのシャフトとして4年近く使用
摩耗もなく快適であります。
機械関係は素人なので掲載されている仕様の読み方が難しいです
ネジを切っていない部分の長さが分からず何度か買い直す羽目になりました
しかし商品は信頼できるものです

2025-07-03
用途: 車両メンテナンス
HIT formula projectその他業種

精度に問題なし、寸法も記載通り。
酸化塗装が結構手に付着するがそこは仕方ない。

2025-06-07
用途: バイク整備
平杉整骨院医療・福祉・介護関連業

試しに1本ねじ切ってみましたが、強度もあり良いです。本数は半分もあれば十分で10本入りとかがあれば嬉しいです。

2024-09-30
用途: バイク整備
株式会社KSP自動車・二輪車・自転車関連業

ボルトの強度も十分で規定トルクで締めつけても何も問題はない、

2が参考にしています
対象商品 : 05520487
2024-08-28
用途: 機械のメンテナンス
トヨタL&F岡山株式会社サービス業

近くのホームセンターに売っておらずモノタロウさん観れば大体あるので現場よりスマートフォンにてオーダーしており助かっています

対象商品 : 38623243
2024-05-23
用途: 金型用
有限会社谷口工業所製造業

問題なく使えました。
品質は問題なし。
サイズが豊富で助かります。
その辺では売ってないサイズも揃うのでこれからはここでしか買わないと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 05519656
2023-12-10
用途: 試作品の組み立て
有限会社東光

色々な工作機械の試作に使ってます色々な長さがあるので,とても便利です

1が参考にしています
対象商品 : 05520295
2024-08-26
用途: 古い椅子の補修の部品としての購入
製造業

近所のホームセンターにはこのタイプが無いので助かりました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3928:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする