VLG-311-4 クルールグリップ FF-R(エフエフアール) 38623611

クルールグリップ

(19件のレビュー)
取扱い終了
レッド
内容量1ペア注文コード38623611品番VLG-311-4
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥720

12色の豊富なカラー展開が魅力なスタンダードグリップです。
にぎりの部分はシボ加工を施し、滑りにくくなっています。

全長(mm)110レッド質量(g)85ハンドル径(Φmm)22.2外径(Φmm)27~28
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:19
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-18
用途: ラチェットレンチのハンドル
サービス業

夏場の炎天下作業でレンチのハンドル部分が火傷するほど熱くなるのを防げる。
それと他の方との工具の判別にも役立つ。

対象商品 : 38623566
2020-10-13
用途: 自転車のグリップの交換

ゴムの質感もちょうど良い硬さで、バーへの挿入も簡単にできて使いやすかったです。

対象商品 : 38623566
2019-08-26
用途: 板金コイル台製作

移動コイル台の持ち手のグリップで購入しました。手触りの感じもちょうどよくいい感じです。

対象商品 : 38623575
2018-09-16
用途: くたびれたグリップのリフレッシュ
自動車・二輪車・自転車関連業

思っていたよりもショートでしたが、色合い肌触りとも問題なしでした。安くて良いね!

対象商品 : 38623584
2020-03-23
用途: 自転車

安いので仕方が無いかもしれませんが耐久性がありません。すぐ破損してしまいました。

1が参考にしています
対象商品 : 38623566
2017-02-22
用途: 自転車の修理

幼児用自転車をオリジナルパーツで修理の際に利用。
ちょっと長かったのでカットしましたが、肉厚で握り心地よくおすすめです。

対象商品 : 38623566
2016-03-17
用途: 自転車の替えグリップ

表面がつぶつぶで素手での握り心地はとてもいいです。

対象商品 : 38623663
2016-12-07
用途: 自転車グリップ交換に
アットホーム 小川

届いた商品は、ライムグリーンというより、ペパーミントグリーンでした。使用するのに問題ないので使いますが、色にこだわる方は、注意が必要かと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする