オシャレ丸型ワイヤーカゴ 大型

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38623803 品番 GK-601
参考基準価格(税別)¥3,030 販売価格(税込) ¥3,078
販売価格(税別)
2,798

厚さ10cmのA4バックが横向きに入る大容量、大型サイズです。
大型ながら角を丸くすることで通学や通勤に使用するファッショナブルな自転車にピッタリです。
PEコーティングを施し、きれいな仕上がりでワンポイントコーディネイトとして個性を演出します。

材質スチール 付属品取付金具 パールシルバー 高さ(mm)250〜230 質量(g)1550 表面処理PEコーティング 下部寸法(mm)340〜325×185 上部寸法(mm)413〜397×292

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-19
用途:
通学
その他業種

娘の自転車に取り付け。高校行く際のカバンなど大きなものも入るので喜んでます。そこそこ大きいので不恰好かと思いましたが取り付けたら気になりませんでした。

対象商品:
36683342
2020-07-07
用途:
壊れたから取り替え
自動車・二輪車・自転車関連業

値段のわりにしっかりしている。
横幅もあるため、鞄かきちんと収まる。
コスパはいいですね。

対象商品:
36683342
2018-03-25
用途:
買い物専用の26インチのMTBに取り付けました。
農・林・水産業

一度の買い物に大量に買い込むので大きなサイズのものを探し、買い物専用の26インチのMTBに取り付けました。本当に大きくお米5kgでも簡単にすっぽりと納まるサイズです。写真での印象よりもかなり大きく深さもあるので、実際に取り付けられるサイズを測っておくように薦めます。試しに20インチ折りたたみ自転車にもつけてみましたが、大きすぎて不格好でした。ママチャリぐらいには便利かもしれません。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする