MK918 マジックカラーハーフリンクチェーン YBN(ヤーバン) 38624564 MK918 マジックカラーハーフリンクチェーン YBN(ヤーバン) 38624564

マジックカラーハーフリンクチェーン

(3件のレビュー)
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38624564 品番 MK918
参考基準価格(税別)¥4,180 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

1300kgfという高い引張強度で、非常に優れた耐久性を実現。
PTFE塗装により防錆加工を施し、通常チェーンの約14倍にあたる長時間の塩水噴霧テストをクリア。
BMXなどのシングルスピードバイクに最適なカラー半コマチェーン。

リンク数102L 付属品コネクター(QF918) ピンク サイズ1/2×1/8×102L 質量(g)402

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38624546
2016-04-17
用途:
BMX系用だが

スプロケへの喰いつきと言うか密着感は良し。高級なチェーンに比べると重さはあるが見た目のインパクトもあり、ドレスアップにはまぁいいと思う。

対象商品:
38624573
2015-11-24
用途:
BMXのチェーンが切れたので交換用に購入

イロイロ悩みましたが、サビにも強く、強度も有ると言うことで、多少値段が高めでしたが、商品を手にして、それなりの物だな!っと、納得しました。

対象商品:
38624582
2016-02-23
用途:
BMXのチェーン交換

交換して、良い感じになりました。まだ装着して時間が経過してませんが、どこまで耐久性が有るのか楽しみです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする