MK747 シングル用カラーチェーン YBN(ヤーバン) 38624625 MK747 シングル用カラーチェーン YBN(ヤーバン) 38624625

シングル用カラーチェーン

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ブルー 注文コード38624625 品番MK747
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,480
この商品は9種類から選べます 他の種類を見る

BMX、ピストなどにおすすめのシングルスピード用カラーチェーンです。
プレートを肉抜きすることで軽量ながら、1300kgfという高い引張強度で、優れた耐久性を実現しています。

リンク数102L 付属品コネクター(SPRING CLIP 747) ブルー サイズ1/2×1/8×102L 質量(g)390 段数SingleSpeed

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:69

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38624616
2012-09-23
用途:
ピスト自転車のチェーン

赤を購入しましたが,発色が悪く,コーティングの耐久性もイマイチです.
チェーンの初期伸びも少し多い気がします.
少し高いですが,KMCのカラーチェーンの方がお勧めです.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする