曜日別特売
MK747 シングル用カラーチェーン YBN(ヤーバン) 38624652

 

MK747 シングル用カラーチェーン YBN(ヤーバン) 38624652
MK747 シングル用カラーチェーン YBN(ヤーバン) 38624652

シングル用カラーチェーン

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
ホワイト
内容量1個注文コード38624652品番MK747
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,188
販売価格(税別)
2,898

BMX、ピストなどにおすすめのシングルスピード用カラーチェーンです。
プレートを肉抜きすることで軽量ながら、1300kgfという高い引張強度で、優れた耐久性を実現しています。

リンク数102L付属品コネクター(SPRING CLIP 747)ホワイトサイズ1/2×1/8×102L質量(g)390段数SingleSpeed
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38624616
2012-09-23
用途: ピスト自転車のチェーン

赤を購入しましたが,発色が悪く,コーティングの耐久性もイマイチです.
チェーンの初期伸びも少し多い気がします.
少し高いですが,KMCのカラーチェーンの方がお勧めです.

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チェーン・ジョイント・コネクティングピン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする