複合資材
複合資材の 防錆スプレー/潤滑剤スプレー
複合資材の 防錆潤滑スプレー
防錆潤滑剤
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(420mL×12本)
注文コード
38624984
品番
K36
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
低臭タイプの潤滑・防錆剤です。
有機モリブデンを配合し、潤滑性能に優れます。
揮発性の有機溶剤を含有しておらず人体への影響を考慮。
法規制
高圧ガス:適用除外項目対象(エアゾール液化ガス)
有機則・PRTR法:非該当
潤滑性
極圧性(0.5kg/分):11.5kgf/cm
3
持続性(3kgf/cm
3
):260分
摩耗痕(3kg、20分):0.827mm
摩擦係数(3kg、1分):0.091
用途
金型等機械部品の潤滑・防錆
成分
潤滑防錆添加剤、有機モリブデン系添加剤、鉱物油、LPG
防錆可能年月
湿潤試験(JIS K 2246:49℃×95RH%以上)/3ヶ月
危険等級
V
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第二石油類
危険物の性状
非水溶性
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
1,480
/
税込
¥
1,628
沖縄地方
数量1につき
¥
3,080
/
税込
¥
3,388
離島
数量1以上のご注文
お送りできません