ゼロシャンプー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(600mL) 注文コード38625772 品番S-82
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

汚れ落とし効果はもちろん、泡切れ、水切れ効果にも力点が置かれたシャンプー。すすぎも拭き取りも楽になり、洗車の労力と時間を節約できます。
植物性の洗浄成分を使用しています。

容量(mL)600 液性中性 対応ボディー色全色対応 寸法(mm)91×65×210 タイプ濃縮タイプ(中型車約5台分) 希釈倍率25倍 危険物の類別非危険物

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38625772
2014-10-10
用途:
洗車

泡切れもよく、使いやすいと思います。

対象商品:
38625772
2014-01-17
用途:
洗車

きれいに汚れが取れて 水切れもいい 使いやすい                                                                                               価格は近所のホームセンターの方が安かった

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度、ご指摘頂いた内容は、お客様からの貴重なご意見とし担当部署まで報告させて頂きます。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
38625772
2013-09-03
用途:
洗車

ゼロウォーター愛用しておりましたので、ちょっと高いが同じブランドのシャンプーを使ってみようと購入いたしました。
泡立ちはまあまあでしたがすぐに消えてしまい説明どおりの量を作って洗い始めたところ車半分位でなくなってしまい(5ナンバーのワンボックス車です)、結局2倍使ってしまいました。約半分を使用したので2回分しか使えない計算になります。
値段が高い分期待はずれでした。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カーシャンプー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする