プロタイプ撥水ウィンドウォッシャー液

(14件のレビュー)
7日以内出荷メーカー直送返品不可 地域運賃 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(20L) 注文コード38625806 品番15-229
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,058
販売価格(税別)
4,598

フロントガラスに特殊コーティング被膜を形成して雨や雪をはじき、視界を確保します。ガラスコーティングしている車のウォッシャー液としても最適です。撥水ワイパーとの併用も効果的です。

凍結温度(℃)-35(原液)、-7(3倍希釈) 仕様コック付き 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ドライバーは荷下ろしのお手伝いは行いません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥400 / 税込 ¥440
沖縄地方数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100
離島数量1につき ¥1,000 / 税込 ¥1,100

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:538

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 14
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38625806
2024-02-16
用途:
社用車の補給

水弾きはそこそこですが手軽に撥水でき、20リットルと量もあるので重宝しています

対象商品:
38625806
2023-12-29
用途:
撥水ウォッシャー液補充用
株式会社伊賀モータース 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

撥水ガラスコートをしたフロントガラス用撥水ウォッシャー液で希釈出来るので、多くの車に入れられるのでコストが安くつき助かります!リピ買いです。

対象商品:
38625806
2023-02-22
用途:
車のガラスの凍結解氷
農・林・水産業

寒冷地にも関わらず
凍結せずにガラスの解氷にもなり
助かってます。

対象商品:
38625806
2023-02-03
用途:
自動車ウォッシャー液として
農・林・水産業

今回で3回以上購入してて、撥水効果に満足しているので今後も購入します。

対象商品:
38625806
2020-09-27
用途:
雨降りの時
サービス業

以前は普通のウインドウオッシャー液を使っていましたが、撥水ウオッシャー液を使うと視界もよくとても良いです。

1人が参考にしています
対象商品:
38625806
2020-12-20
用途:
車検整備
トラスティー 様 (建設業・工事業)

やはり」撥水ウオッシャ―はいいです。いやな泡もなくお手入れも簡単でよいと喜ばれます。

1人が参考にしています
対象商品:
38625806
2019-12-21
用途:
お客様の車
村井自動車整備工場 様

無色と思っていなくて、確認ミスです。
色付きが欲しかった・・・

3人が参考にしています
対象商品:
38625806
2018-11-13
用途:
車検点検時の補充

車検や点検時の補充用ウォッシャーとして定期的に購入しています。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ウォッシャー液」にはこんなカテゴリがあります

シェアする