ポリマー粘土

(1件のレビュー)
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個(200g) 注文コード38627547 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

「ポリマーネンド」は「トラップネンド」を進化させたもので、塗装面上の汚染物質除去と同時に塗装面保護のポリマーをコートし、ポリマー加工後のメンテナンス用として開発しました。一般に使用されているワックスよりも、塗装面のスベスベ感に優れています。
この「ポリマーネンド」を使用する事によって、以来のポリマー加工素材の性能を更に長期間保護いたします。研磨能力は、ポリマー加工前の汚染除去及び鉄粉除去に使用する、以来のトラップネンドのメタリック用の(青)よりも微細な光沢研磨剤を使用しています。

使用方法
(1)あらかじめ水洗いをし、砂やほこりを落としてください。
(2)塗装面にポリマーネンドを置き、軽く押しつけます。
(3)30cm四方を目安に塗装面を滑らせるようにして下さい。
(4)塗装面に乗っていた水分が弾ける様になったら、次に場所に移って下さい。
(5)作業の手順として、ボンネット部、ルーフ部、トランク部の3分割にし、拭き取ります。
(6)最後に乾いた柔らかい布で乾拭きして下さい。
危険等級その他のもの 危険物の類別指定可燃物 危険物の品名合成樹脂類 危険物の数量0.34g
注意
※塗装面が濡れた状態で使用します。乾燥した塗装面には使用しないで下さい。
※作業中に地面に落した物は傷を付ける事に成りますから使用しないで下さい。
※トラップネンドと同様に、塗装面に温度を下げて使用して下さい。
※炎天下や塗装面上が熱い場合は熱を下げ、日陰で作業して下さい。
※冬季にポリマーネンドが硬い場合は、お湯等で温かくして使用して下さい。
※皮膚の弱い方やアレルギー症の方は保護手袋を使用して下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38627547
2014-06-01
用途:
車の鉄粉取り

特別何かが入っているためか油分が強いため、車の塗装面の鉄粉取りをしている際に例え流水を継続して流していたとしても油分の混じった粘土の跡がつきます。これはカーシャンプー等では落ちずに、コンパウンドでこするか有機溶剤でふき取らないと落ちないようで、苦労します。白系の車なら目立たないのかもしれませんが、黒系の車ならめちゃめちゃ目立ち、強固に着くので最悪です。値段も高く、完璧に価格と品質が反比例している製品だと思います。

5人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。
本製品はポリマー皮膜を復元させる成分を多く含んでおり、
通常のトラップネンドよりも施工面上の水の量が多めの状態で
滑らせて頂く必要があり、手の動きが乾いた面で停止した時油分が
ムラの様に残る場合があります。
メーカーにはお客様のご意見としてお伝えさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「カークリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする