PG-G31 グリップ PALMY 38627626

グリップ

(56件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
グレー
内容量1ペア注文コード38627626品番PG-G31
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥483
販売価格(税別)
439

一般車、完成車に使われるオーソドックスなグリップです。
リーズナブルな価格で補修用に最適です。

モノタロウではこんなお得な商品も!
グレーハンドル径(Φmm)22.2セット内容左右1組寸法(mm)握り部分:100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:56
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-11
用途: 掃除用具
製造業

パイプにしっくりはまり抜けないです。屋外で紫外線に当たった時どうなるかですがこれからです。

対象商品 : 38627635
2022-06-15
用途: ハンドルグリップが古くなったので取替用に。
建設業・工事業

一般的なバーハンドルにピッタリはまります。シートに合わせて今回はブラウンをチョイスしました。巷の量販店より安価ですしグリップも良い感じなので満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 38627617
2022-08-04
用途: 自転車修理
建設業・工事業

安い握り心地よし。 何でも良いのならこれはおすすめ。

1が参考にしています
対象商品 : 38627617
2022-04-23
用途: 一輪運搬車の持ち手
サービス業

滑りにくくグリップ感があり、運搬車が扱いやすくなりました。

対象商品 : 38627626
2022-06-03
用途: 一輪車用グリップ

熱湯で温めて装着できました。グリップ感はグッドです。

対象商品 : 38627626
2021-12-08
用途: 自転車のメンテナンス時
サービス業

変速ギアのない自転車に取り付けました。今までのグリップは劣化してネチョネチョだったのですが、コチラのグリップに交換してスッキリしました。

対象商品 : 38627617
2021-06-07
用途: 孫の輸入自転車の交換用グリップとして購入しました。
製造業

ちょうど良いサイズのグリップがなかなか無く、このグリップも長さが二センチほど長かったので、カットして装着しました。
グリップは、しっかりしているので、カットしても問題なく機能しました。

対象商品 : 38627617
2022-03-05
用途: 子供用自転車のグリップゴム交換

何の問題もありません。思っていたよりも柔らかくしっかり握れる気がします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

グリップ/バーエンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする