※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 研究関連用品・実験用必需品
IWAKI(AGCテクノグラス)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
IWAKI(AGCテクノグラス)の 実験研究用配管材フィッティング
連結管 分溜用曲管
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38627847
品番
8930CONECT100-15
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年4月上旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)
¥9,720
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
種別
共通摺合せ 規格15 長さ:100mm
長さ(mm)
100
角度(°)
75/105
摺合せ
両端雄形:TS15/25
アズワン品番
61-9730-09