※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 研究関連用品・実験用必需品
IWAKI(AGCテクノグラス)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
IWAKI(AGCテクノグラス)の 実験研究用配管材フィッティング
連結管 分溜用曲管
商品レビューを投稿する
63日以内出荷
返品不可
63日以内出荷とは
お気に入りに追加
全12種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38627874
品番
8930CONECT200-19
参考基準価格(税別)
¥11,690
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種別
共通摺合せ 規格19 長さ:200mm
長さ(mm)
200
角度(°)
75/105
摺合せ
両端雄形:TS19/38
アズワン品番
61-9730-12