※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
IWAKI(AGCテクノグラス)
IWAKI(AGCテクノグラス)の 研究関連用品・実験用必需品
IWAKI(AGCテクノグラス)の ジョイント/継ぎ手/コネクター/コック
IWAKI(AGCテクノグラス)の 実験研究用配管材フィッティング
連結管 分溜用曲管
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
種別
透明摺合せ 規格19 長さ:200mm
注文コード
38627917
品番
D8930CONECT200-19
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,100
この商品は
種別
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
種別
透明摺合せ 規格19 長さ:200mm
長さ(mm)
200
角度(°)
75/105
摺合せ
両雄形:19/38
アズワン品番
61-9730-16