バイモ80

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38628161 品番 HD-11UFL/R
参考基準価格(税別)¥7,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

2枚から80枚まで、ひとつの針で美しく。
針交換なしで2枚も80枚も。(No.11-10mm使用時。No.11-1M使用時は2枚から40枚まで。)
驚きの軽さで、とじる力を70%以上軽減(メーカー比)。
針の残量がわかる確認窓付き。
奥行き調整レバー。7.5〜30mmまで、とじ位置を調整できます。
100pcs充填

適合(針)No.11-10mm、No.11-1mm レッド 綴じ枚数2〜80枚 寸法(mm)(とじ口)13.5 質量(g)690 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)202×63×153 針装てん数(本)100 グリーン購入法適合 繰り返し・詰め替え対応
注意
※針はNo.11針(No.11-1M)をご使用ください。No.10針など他の針はご使用になれません。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィスサプライ編:125

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38628161
2023-05-17
用途:
書類製本
サービス業

説明通り、力もいらずに楽に綴じられます。大きさも収納に困らない程度にコンパクト。安価な類似品もありますが、本品は高いだけのクオリティ

1人が参考にしています
対象商品:
38628161
2019-04-24
用途:
布地縫製の仮縫い
製造業

かなりの厚さでも固定出来てすごいです。良いと思います。

1人が参考にしています
対象商品:
38628161
2017-10-10
用途:
事務作業

コンパクトなのに力も要らず一度にたくさん綴じられるので助かります。
色が可愛いのでレッドにしました。

1人が参考にしています
対象商品:
38628161
2015-08-06
用途:
オフィス用

最大80枚も綴じることができるのに、とてもコンパクトです。
5枚程度の書類でも70枚の大容量でも同じようにきれいに綴じることができるので、重宝しています。
従来の大容量を閉じるタイプのものは片手で持ち運びできませんでしたが、バイモ80は片手で楽々、持ち運びができます。
赤色も、きれいな赤なので、見た目もかわいいです。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「ホッチキス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする