曜日別特売
HM-1N 試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン 38628317

HM-1N 試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン 38628317
HM-1N 試験管ミキサーTRIO(High Type) アズワン 38628317

試験管ミキサーTRIO(High Type)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
表示アナログ表示
内容量1台注文コード38628317品番HM-1N
参考基準価格(税別)¥31,360販売価格(税込)¥34,386
販売価格(税別)
31,260

低速から高速まで安定した力強い振盪・撹拌が可能です。試験管からマイクロプレート、ビーカーがこれ1台でミキシング。
タッチモードと、連続運転モードの2種類の運転モードの選択が可能です。
HM-2シリーズは、回転スピードをLEDバーグラフにより表示しますので回転スピードならびに振盪の強弱が確認できます。
スターラーベースを装着することで、スターラーとして使用することができ、最大2000mLの容量まで撹拌が可能です(最大回転数1500rpm)。

アズワン品番1-4611-21回転数(min-1[r.p.m])200~2500(スターラー時200~1500)表示アナログ表示付属品アタッチメントベース、フラットアタッチメント×各1個、ACアダプター振幅(mm)4.5材質アルミダイキャスト本体寸法(mm)125×155×100質量(kg)2.3出力(W)約18電源AC100V(50/60Hz)モーター高回転DCブラシモーター機能自動(タッチ)スタート・連続運転の切り替え式運転モード自動タッチスタート/連続運転の切り替え式回転数設定方式ボリューム設定回転数制御方式マイコン式回転数フィードバック方式

商品説明動画

試験管ミキサーTRIO(High Type)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

試験管ミキサー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする