平型ヒューズ 1個

(42件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38628371 品番 PT045B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86
販売価格(税別)
78

電装品・配線回路の保護に。

電流(A)7.5 材質(ハウジング)PC 材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ) 定格電圧(V)DC32以下 サイズ(mm)約19.1×18.7×5.1

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 42
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-12
用途:
車のアクセサリ電源
製造業

20Aなので黄色なのかもしれませんが、スケルトンになっておらず溶断時に中が良く見えないのでよろしくないかと思います。

対象商品:
38628326
2025-05-05
用途:
交換
建設業・工事業

すぐに届きました、予備におおめに注文しました。買いに行かなくて済むので、買い忘れもないです

対象商品:
38628326
2025-06-29
用途:
ETCの配線
製造業

1Aのヒューズって、普通には売ってないので助かりました。

対象商品:
38628423
2024-06-18
用途:
カーアンプのレストア

80年代の古いカーアンプのレストアに使用しました。調子が悪い物だったのでコンデンサーの打ち替えと同時にオリジナルの古いヒューズも交換しました。オリジナルのヒューズは透明度がこのフジックスの物より有り、中の状態が確認しやすかったです、フジックスの物は色が濃く目視には向いてい無いと思いました。ただ端子は銀メッキされているようで信頼できます。価格もお手頃で、一つから購入できるので購入使用しました。

対象商品:
38628326
2024-09-10
用途:
ETC修理
モトショップ BLUE 様

ETC車載器の交換用ヒューズが欲しかったのですが、なかなか1Aの物が近くで扱ってなかったので助かりました。

対象商品:
38628396
2024-03-15
用途:
バイクと車のメンテ

コスパが良く少量でも購入出来るので、他の物を購入するついでに手配した。

対象商品:
40132732
2024-02-27
用途:
機械の修理
その他業種

すごく満足してます。安いので心配でしたが、問題なく使えています。

対象商品:
38628326
2023-07-24
用途:
電装修理
Rise 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

1Aヒューズがなかなか店頭では売ってなかったので助かりました。
問題無く使用出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする