ミニ平型ヒューズ 1個

(23件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38628441 品番 PT054B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥73
販売価格(税別)
66

電装品・配線回路の保護に。

電流(A)3 定格電圧(V)DC32以下 材質(ハウジング)PA 材質(エレメント)亜鉛合金(銀メッキ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:258

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 23
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-11-10
用途:
アシスト自転車のライト

アシスト自転車のライトの保護ヒューズが切れました。ホームセンターでは売っていなかったので、monotaroで探したら安く買うことができました。よかったです。

対象商品:
38628432
2025-06-29
用途:
自動車のアクセサリーに使用
製造業

自動車のアクセサリー電源と追加した電装品との間に使用。特に問題無し。

2025-09-26
用途:
スクーター
自動車・二輪車・自転車関連業

トリシティ125 SEC1J 2019年式の予備車載用に使用。
何も求めていないので可も無く不可も無くです。

対象商品:
38628432
2025-01-21
用途:
バイク整備作業
製造業

規格ヒューズなので、期待通りの性能で全く問題ありません。

2024-05-14
用途:
NB1ロードスターの予防整備
農・林・水産業

他の注文品とは1日遅れての発送でした。車内のヒューズボックスに1個しか使われてないので、1個から買えて良かったです。

対象商品:
38628441
2023-07-16
用途:
オートバイ用電装品(ETC車載器等)の配線

個人ユースには少数購入可能なのがありがたい(特に5A未満の小容量タイプ)。これで容量1Aが選択できれば尚良かった(無いので無駄に多い10個セットを別途購入)。

対象商品:
38628493
2024-02-29
用途:
バイクと車のメンテ

カーショップの物より、コスパが優れているので、今後も利用したい。

対象商品:
38628484
2021-07-26
用途:
原付バイクの修理
卸売・小売業

現在、20年以上前のバイクのメンテナンスをしており、意外と落とし穴になっているのがヒューズの管理です。切れていなくてもヒューズそのものに老化が生じており、電気の流れやヒューズのプラスチック部分の経年老化でダメになっていた為交換しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヒューズ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする