防水ハウジング

(10件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 38628554 品番 REV2227
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥681
販売価格(税別)
619

車外配線に適した防水タイプ。

極数4 グレー 許容電流(A)6 付属コード0.85sq 材質(ハウジング)P.B.T 材質(端子)黄銅(スズメッキ)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自動車用品編:250

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 10
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38628554
2020-09-24
用途:
オフロードバイクのウインカーなどの取り外し用
運輸・通信業

コードなしのコネクタを色々試していたのですが、何度か抜き差しするとコネクタに問題が生じていました。これはしっかりしています。が、抜き差しが少し硬いと思います。

対象商品:
38628545
2019-02-01
用途:
バイクの電装に使用
運輸・通信業

安さのわりにはしっかりとした商品でした。防水に関しては分かりませんがはめ込みも問題なさそうです。

対象商品:
38628554
2018-11-02
用途:
バイクのサイドパニアケースにウインカーを取り付けたために使用
有限会社 松本商会 様

ソケットの防水性能はある程度使用しないと評価できませんが

脱着もスムーズ/シール状態も良い良い製品です。

1人が参考にしています
対象商品:
38628545
2016-12-06
用途:
フォグランプ取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

普通どうりに使えます、配線のサイズが太いのもあればよいと思います。

対象商品:
38628554
2016-01-11
用途:
チューニング
自動車・二輪車・自転車関連業

とても使い易く、満足しています。

対象商品:
38628545
2014-04-29
用途:
自動車整備

エンジンルームの配線に使用。デフィのメーターに付属しているセンサー用ハーネスの防水カプラーに似ている。なかなかこの様な車両に使えそうなコンパクトな防水カプラーは売っていないので助かります。

対象商品:
38628545
2013-07-10
用途:
車外に設置の電装品の配線

リアフォグの配線に使用。
車外に設置のため防水で、バンパー脱着時に取り外し出来ないと困るので、この商品を選びました。
カプラー部から出ている配線は、約10センチ程度しかないので、配線結合時は防水に注意が必要でした。

対象商品:
38628554
2013-11-20
用途:
自動車修理に使用

問題なく使用しています。1個単位で買えるのでこの商品を選択しました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用圧着端子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする