ワイヤリングファスナー

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5本) 注文コード 38628563 品番 RC1001
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。

長さ(mm)110 結束可能径(mm)Φ2〜20 グレー 材質PA66 適合板厚(mm)0.6〜1.8 耐熱温度(℃)135 適合穴径(Φmm)5.4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-06
用途:
車のメンテナンス

細いサイズのものを探していたのですが、なかなか見つからなくて助かりました

1人が参考にしています
対象商品:
38628581
2019-11-12
用途:
旧車のメンテナンス
製造業

もともと空いている穴径がφ 5で適合品を探しておりました。本品も表示では適合穴径φ 5.4となってますが、先端が細いためφ 5の穴径でも入りロックもできました。バンドも幅が広くしっかりしています。助かりました。全て入るとは思いませんので自己責任のもと参考にしてください。

3人が参考にしています
対象商品:
38628624
2019-11-14
用途:
スズキ エブリィ DA64Vのエンジン周辺電装ハーネスを固定する純正ファスナーの代替として使用
その他業種

純正ファスナーの代替品として有効に使用可能でした。

対象商品:
38628597
2020-01-28
用途:
自動車ドアポケット内の配線固定。
サービス業

純正部品相応の商品で満足、迅速な発送に満足しております。

対象商品:
38628633
2019-04-13
用途:
エンジンルーム内配線留め

RC1008は、差し込み先と面で接する傘の部分が正方形でした。(円形ではありません)

対象商品:
38628615
2017-07-09
用途:
自動車修理
清原農園 様 (農・林・水産業)

この手の品物はなかなか見かけません。寸法もわかりやすく。良かったです。

対象商品:
38628615
2023-10-18
用途:
固い!
その他業種

クルマの配線処理のため購入してみたが、固い。とにかく固い。一般的なタイラップ程度の固さかと思いきや、しなやかさが足りない。円部分の内側に、滑り止めのポッチが付いており、それも配線を傷つけるのではないか、と不安になる。コルゲートの上からの固定ならば、OKだと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
38628572
2017-03-30
用途:
バイクの整備
cozycycle 様

製品としては、全く問題は無く満足出来ます。
でも、流用使用する側としては、
ややピンボケの(笑)写真だけでなく各部のサイズが載せられた詳細な図が欲しいです。

4人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする