RC1004 ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス) 38628597

RC1004 ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス) 38628597
RC1004 ワイヤリングファスナー FUJIX(フジックス) 38628597

ワイヤリングファスナー

(13件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(3本)
結束可能径(mm)Φ3~38
内容量1袋(3本)注文コード38628597品番RC1004
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

自動車の車内やエンジンルームに空いている穴を利用して、配線の結束・固定ができます。

長さ(mm)175結束可能径(mm)Φ3~38材質PA6適合板厚(mm)0.6~2.0耐熱温度(℃)135適合穴径(Φmm)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-06
用途: 車のメンテナンス

細いサイズのものを探していたのですが、なかなか見つからなくて助かりました

1が参考にしています
対象商品 : 38628581
2019-11-12
用途: 旧車のメンテナンス
製造業

もともと空いている穴径がφ 5で適合品を探しておりました。本品も表示では適合穴径φ 5.4となってますが、先端が細いためφ 5の穴径でも入りロックもできました。バンドも幅が広くしっかりしています。助かりました。全て入るとは思いませんので自己責任のもと参考にしてください。

3が参考にしています
対象商品 : 38628624
2019-11-14
用途: スズキ エブリィ DA64Vのエンジン周辺電装ハーネスを固定する純正ファスナーの代替として使用
その他業種

純正ファスナーの代替品として有効に使用可能でした。

対象商品 : 38628597
2020-01-28
用途: 自動車ドアポケット内の配線固定。
サービス業

純正部品相応の商品で満足、迅速な発送に満足しております。

対象商品 : 38628633
2019-04-13
用途: エンジンルーム内配線留め

RC1008は、差し込み先と面で接する傘の部分が正方形でした。(円形ではありません)

対象商品 : 38628615
2017-07-09
用途: 自動車修理
清原農園農・林・水産業

この手の品物はなかなか見かけません。寸法もわかりやすく。良かったです。

対象商品 : 38628615
2023-10-18
用途: 固い!
その他業種

クルマの配線処理のため購入してみたが、固い。とにかく固い。一般的なタイラップ程度の固さかと思いきや、しなやかさが足りない。円部分の内側に、滑り止めのポッチが付いており、それも配線を傷つけるのではないか、と不安になる。コルゲートの上からの固定ならば、OKだと思う。

1が参考にしています
対象商品 : 38628572
2017-03-30
用途: バイクの整備
cozycycle

製品としては、全く問題は無く満足出来ます。
でも、流用使用する側としては、
ややピンボケの(笑)写真だけでなく各部のサイズが載せられた詳細な図が欲しいです。

4が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

自動車用結束材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする