- ナシジテープ 矢崎総業 38628782

ナシジテープ

(72件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード38628782 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

薄肉タイプのワイヤーハーネス集束用ビニルテープで、表面に梨地加工が施されています。

モノタロウではこんなお得な商品も!
黒(梨地) テープ幅(mm)19 テープ長さ(m)20 テープ厚さ(mm)0.135 材質PVC 連続耐熱温度(℃)80

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 72
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38628782
2023-09-05
用途:
あらゆる個所の絶縁関係と固定の為
旧 山本電気 様

耐加熱性に優れていて、又べたつきが無いことから、利用に利便性に富んでいる。
今後とも宜しくお願い致します。

対象商品:
38628782
2022-04-12
用途:
車用
自動車・二輪車・自転車関連業

ビニールテープはやはりこれ一択です。非常に使いやすいです。

1人が参考にしています
対象商品:
38628782
2022-02-22
用途:
配線用

ビニールテープに比べて乗りのべたつきが少なくて、後処理は良いです

対象商品:
38628782
2020-05-22
用途:
電気配線

以前から愛用しています ベタつきがなく密着性がよくて使いやすいです

対象商品:
38628782
2019-06-22
用途:
バイクメンテナンス

厚みと伸縮性のバランスが絶妙で、すごく使いやすいですね。

対象商品:
38628782
2019-04-11
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

テープが薄く伸びやすく馴染みやすいし、手で簡単に切る事も出来、配線の加工には、手放せない商品です。

対象商品:
38628782
2019-09-21
用途:
自動車整備

有名ブランド品のため特に問題なし。普通に使用出来る。

1人が参考にしています
対象商品:
38628782
2019-02-14
用途:
ハーネス修正時に使用
Auto Room No.9 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

思っていたものと違いました。梨地加工はもうちょい粗めで粘着ももう少しあれば良いと思います。色合いももう少し艶消しなら最高です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビニールテープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする