音秀
音秀の AV取付用品
音秀の AVケーブル
音秀の スピーカー用
音秀ワイヤリングキット
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
38628983
品番
PL-300
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
純度の高いオーディオ専用OFCケーブルを使用!
オーディオのマルチ化や5.1chへのシステムアップに最適!
セット内容
パワーケーブル:10ゲージ(6.0m)40Aヒューズ付、グランドケーブル:10ゲージ(1.2m)、リモートケーブル:18ゲージ(4.8m)、スピーカーケーブル:16ゲージ(9.2m)、RCAケーブル:5.0m、タイラップ、ターミナル、スペアヒューズ
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※システム合計500Wまで対応