用途高い信頼性が求められるコンピュータ、電子交換機などの電子機器の内部配線や制御線。
放送・通信・計測機器などの高周波機器用配線。
耐熱性が必要な恒温槽・投光器などの各種高温機器の内部配線や口出線。
小型軽量化を要求される電子機器の配線。
種類産業機械用ケーブル芯数(C)1導体外径(Φmm)1.1全長(m)100色乳白外径B(Φmm)1.7公称断面積(mm2)0.75最大導体抵抗(Ω/km)(20℃)24.4材質(絶縁体)PTFE材質(導体)SA使用温度範囲(℃)(連続)-253~+260試験電圧(V/1分)AC2000絶縁体厚さ(mm)0.3導体構成(本/mm)30/0.18導体断面積(mm2)(計算)0.764