47228 エプロン(D環付き) クロダルマ 38629936 47228 エプロン(D環付き) クロダルマ 38629936 47228 エプロン(D環付き) クロダルマ 38629936

エプロン(D環付き)

(13件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 38629936 品番 47228
参考基準価格(税別)¥2,300 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
ネイビー サイズフリー 混率(%)ポリエステル65、綿35 総丈(cm)79 下幅(cm)約62 ポケット右側にひとつ
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:366

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38629936
2026-02-23
用途:
キッチンでの使用
その他業種

キッチンで調理をする時に使っています。
使い心地の良いエプロンです。

対象商品:
38629936
2024-07-12
用途:
食品工場内の作業時に使用

試しに買ったところ、スタッフの評判が良いので、予備をリピート購入しました。価格の割にはしっかりしたつくりです。

対象商品:
38642886
2022-06-02
用途:
会社のユニフォーム
櫻田産業 株式会社 様

可もなく不可もなし
会社のユニフォームの一部として活用しています

対象商品:
38629936
2020-06-05
用途:
作業時

長年これを買い替えながら使い続けております。たすきがけは面倒なので、適当な場所で紐を切って、頭側は結んでかぶるように、後ろ側は切った紐を左右のD環に結んで後ろで蝶結び。これが当方のスタイル。生地がしっかりしているのに厚すぎないので、ゴワつきがなく重さも感じませんし、夏場も暑く感じません(厚手は夏暑い!)。移動時にはポケットにスマホをポイと差し込んで、が習慣です。なくなったら困りますんで、これからも宜しくどーぞ!

2人が参考にしています
対象商品:
38642913
2020-07-08
用途:
選別作業
運輸・通信業

店舗ではお取り寄せ、かつ値段も倍なので、今後もこちらで注文したい。

対象商品:
38642852
2019-07-15
用途:
クリーニング リネンの仕分け等
有限会社横山三羊舎クリーニング 様

鮮やかな赤 みんな気に入ったようです。老若男女受けてますよ
見ているほうも明るい感じでいいです。

対象商品:
38642877
2019-11-27
用途:
年末行事
サービス業

男性ですと…少し小さいかな?
それくらいで、後は問題ないです

対象商品:
38642913
2019-04-17
用途:
店で使います。

主人用に買いましたが、男性には少し厳しかったと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

防水エプロンの素材と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/waterproof_apron/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エプロンの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/apron/
2022-07-27

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする