※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

分注器 本体

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 38630324 品番 1811BUNCHU-P10
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年6月下旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)¥38,590 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980
種別白 10mL 容量(mL)10 1目盛(mL)0.2 再現性(%)±0.1 精度(%)(目盛)±1 アズワン品番61-9732-91

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「体積計・分注・シリンジ・ピペッター・スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする