WAKABA ミドルローラー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 38630347 品番 7M-WAC
参考基準価格(税別)¥960 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879

脅威の低飛散と今までにない耐久性を実現!作業時の塗料の飛散が驚異的に少なく、優れた作業性と快適な作業環境を実現した環境型塗料対応高機能ローラーです。速乾水性塗料(環境型塗料)でも泡が出にくく塗料含みも抜群。毛のヘタリが少なく長時間の作業も余裕でこなす抜群の耐久性で、外装・内装も自在に塗り上げます。ミドルタイプは「レギュラー」と「スモール」両タイプの特性を活かしたオールラウンドに活躍する軽量、中間型広面積から狭面積、入隅や入り組んだ場所も、押さえ塗りでキレイに仕上がります。

材質ポリエステル/ウーブン 毛丈(mm)8 サイズ(inch)7 適合ハンドルミドルタイプ、スモールタイプ兼用各種 サイズミドル 質量(g)約62.2 適合塗料反応硬化、EP、シーラー、トップ、NAD、合成樹脂、サビ止め、重防食、床 毛丈短毛 筒径(Φmm)27 適合塗材コンクリート 、モルタル、サイディング、トタン、鉄部、内壁 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:40

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38630356
2024-06-12
用途:
広い段ボールの面やけたを取り付ける時に使用しております。

新品の使用時にはとても糊が付きやすく仕事が早く出来ます。
何度も使用しているとやはり新品に交換が必要になります。
でも大変重宝しております。

対象商品:
38630365
2018-05-31
用途:
塗装工事
建設業・工事業

だめでした
私の欲するものではありませんでした。
・・

1人が参考にしています
対象商品:
38630356
2016-06-15
用途:
外壁塗装
サービス業

飛散が少ない

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ペイントローラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする