ライン精機
ライン精機の コンベックス・巻尺・距離測定
ライン精機の 長さ計測機
長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定速度(m/s)
240
注文コード
38630724
品番
CT1-3:1
参考基準価格(税別)
¥24,400
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
この商品は
表示単位・測定速度・内容量
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
組合せカウンタ
電子・電磁カウンタ
付属品
メーター用ゴムプーリー(2ケ)
質量(g)
700
使用温度範囲(℃)
-10〜50(氷結しないこと)
出力
1出力
使用湿度範囲
35〜85%RH(結露しないこと)
発信単位
1m
測定速度(m/s)
240
最大開閉容量
AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷)
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。