※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CT1-3:10 長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機 38630733 CT1-3:10 長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵) ライン精機 38630733

長さ計測用発信器(マイクロスイッチ内蔵)

(1件のレビュー)
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 測定速度(m/s)24 注文コード38630733 品番CT1-3:10
参考基準価格(税別)¥24,400 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は表示単位・測定速度・内容量など4種類から選べます 他の種類を見る

電子カウンタ、電磁カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。

組合せカウンタ電子・電磁カウンタ 付属品メーター用ゴムプーリー(2ケ) 質量(g)710 使用温度範囲(℃)-10〜50(氷結しないこと) 出力1出力 使用湿度範囲35〜85%RH(結露しないこと) 発信単位10cm 測定速度(m/s)24 最大開閉容量AC250V10A、DC125V0.5A(抵抗負荷) RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38630724
2021-06-01
用途:
機械設備で使用

ゴム製の車輪を使っていくと異物が発生するので、注意が必要です。いつも別会社製車輪だけを購入し使っています。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンベックス・巻尺・距離測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする