ライン精機
ライン精機の コンベックス・巻尺・距離測定
ライン精機の 長さ計測機
長さ計測用発信器(フォトセンサ1出力形)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
測定速度(m/s)
700
注文コード
38630742
品番
CT1-3:1A
参考基準価格(税別)
¥42,600
販売価格(税込)
¥46,178
販売価格(税別)
¥
41,980
バスケットに入れる
この商品は
表示単位・測定速度・内容量
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
電子カウンタと組合わせて簡便に布や紙、フィルム等の長さが測定できます。
測定速度(m/s)
700
付属品
メーター用ゴムプーリー(2ケ)、3Pコネクター
質量(g)
730
使用温度範囲(℃)
-10〜50(氷結しないこと)
出力
1出力
電源電圧(V)
DC5〜24(±10%)
消費電流(mA)
35
出力インピーダンス(Ω)
3.9
使用湿度範囲
35〜85%RH(結露しないこと)
発信単位
1m
最大負荷電流(mA)
100
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。