No.1745 カーコンセントインバーター 大橋産業(BAL) 38630837

カーコンセントインバーター

(13件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード38630837 品番No.1745
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

お車のシガーライターソケットの電源(DC12V)を家庭用電源(AC100V)やUSB電源(DC5V)に変換し、車内で携帯電話やデジタルオーディオプレーヤーへ電源供給が出来ます。
家庭用電源とUSB電源を同時に使用することができます(同時使用合計出力30W以内)。
急速充電対応。
5種類の安全保護回路を搭載。
USBコンセントの防塵カバー付き。

入力電圧(V)DC12 出力電圧(V)AC100 質量(g)126(電源コード、アクセサリープラグ含む) 周波数(Hz)55(50/60Hz表示機器使用可能) 出力(USB)DC5V 2.1A 最大出力(W)40 有効長(mm)(電源コード)700 定格出力(W)30(USB出力含む) 出力波形調整矩形波 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×93×24 保護回路電圧入力保護回路、高電圧入力保護回路、出力過負荷保護回路、出力短絡保護回路、高温保護回路
注意
※本製品は防水処理を施していません。車外で使用しないで下さい。
※本製品はDC12V車専用です。DC24V車には使用できません。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
38630846
2020-05-10
用途:
車内でWIFIルーター(L02)の電源に購入
その他業種

Wifiルーター(l02)の電源の電源用に購入したものです。それまシガーソケットからDCACコンバーターをつないで電源をとってましたが車の中ということで振動等で接触不良とかあってWIFIルーターによくない状況てした。なんとかしたいと思っていたところ、この商品をみつけました。いまは車のヒューズボックスのACC電源にエーモン製のヒューズ付きシガーソケットに繋いでこの商品の電源を確保、とても安定しています。無音ですし、場所をとらないのもいいてす。私方にはもう一台ワゴンRがいますので、それにも付ける予定です。

対象商品:
38630837
2019-08-15
用途:
いいと思います。
自動車・二輪車・自転車関連業

この商品、AC100にかえられるのは、いいと思います。
また是非、よろしくお願いいたします。

対象商品:
38630837
2018-11-20
用途:
夜間作業の待機
ペクッド 様 (建設業・工事業)

監督員の業務をしていますので、夜間作業中の待機時間にモバイル機器や無線機などの充電に使用します。信頼できる品物です。

対象商品:
38630846
2018-04-23
用途:
車内の電源取りに
竹原製作所 様

携帯電話の100V電源取りに簡易なものが必要で購入。
充電器とコードの長さがあれば後部座席でも使えるかな。

1人が参考にしています
対象商品:
38630846
2018-02-10
用途:
充電

手ごろな価格でいろいろ充電出来て、大満足。
車に1個、装備するべき!!

1人が参考にしています
対象商品:
38630837
2017-09-07
用途:
非常用電源として
その他業種

コンパクトで、簡単に設置でき「車」からそして「ポータブルスターター」から、使用出来る事に満足。

対象商品:
38630837
2017-04-11
用途:
他の電気製品に使っています
自動車・二輪車・自転車関連業

使い勝手よく、とても良く、買って良かったと、満足してます。

対象商品:
38630837
2017-02-23
用途:
ac100vの、コンセントに使用できるので、助かります!
自動車・二輪車・自転車関連業

いろいろと、使用できるので、助かります。
またよろしくお願いいたします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

車内で家電製品を使用するには
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/electronicsincar_howtouse/
2023-03-09

「車用インバーター/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする