曜日別特売
QP5g(青) シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青) 豊田化工 38631336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

QP5g(青) シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青) 豊田化工 38631336
QP5g(青) シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青) 豊田化工 38631336

シリカゲル乾燥剤 ポリフィルム袋タイプ(青)

(8件のレビュー)
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送翌々日出荷とは
内容量1缶(5g×1500個)
内容量1缶(5g×1500個)注文コード38631336品番QP5g(青)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

ポリエチレン製のフィルムに細かな穴開け加工をしたタイプで、食品の保存に適しています。
小さいサイズから展開していますので、細かな部品を入れたパーツケースなどの防湿にも最適です。
吸湿が進むと青色からピンク色に変化し、インジケーターの役割を果たします。(塩化コバルト含有)

用途食品の保存や細かなものの防湿に。種別A型シリカゲル吸湿率(相対湿度50%)35.0(JIS規格:20以上)吸湿度(%)8~10(RH50%時、5日経過時)pH値4.5~6.5(JIS規格:4~8)サイズ(mm)70×55アズワン品番1-6658-01型番QP5g
化学物質安全性参考資料:
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※天日での再生は不可です。シリカゲル本体のみを加熱して再生することは可能です。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき1,200/税込1,320
沖縄地方数量1につき1,200/税込1,320
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 35059701
2018-08-10
用途: 漆器の過剰な湿度防止・食品乾燥・衣類除湿
その他業種

多種の渡り使用できるので便利・貯湿の様子がわかるのも便利です

対象商品 : 35059717
2018-06-27
用途: カメラの保管乾燥材として使用しています。
その他業種

使用して翌日確認したらメモリが適正に下がっていました。満足ですが量が多すぎ保管していろいろの乾燥に使用したいと思います。

対象商品 : 38630882
2015-10-15
用途: 輸出時 電子部品の保管用に使用します。
株式会社 オー・ティ・ティ・エス

弊社の仕様確認のミスで今回は3g/袋本当は10g/袋でした、次回は10g/袋で購入します。
 弊社の責任で3g/袋を3個使用で処理いたします。
Thank you,

対象商品 : 38630864
2015-06-27
用途: 乾物
吉又商店

たくさんあっていい。保管の方法をわかりやすく書いてほしい。

対象商品 : 38630873
2014-06-04
用途: わかめや海苔の袋づめ

缶で買っているので、使い終わり使い始めの時にきちんとしばりつけるのに手間取る。放っておくと効果がなくなるのではないか?
ときどき科学研究に必要な薬品の特売日があって助かる。時期的に必要なのでまた買いたい。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
青色がピンク色になりますと、吸湿が進んだ目安となります。
よろしくお願い致します。

対象商品 : 35059701
2014-08-10
用途: スナックの保存
農・林・水産業

製品の性能については満足している。
ただ、一斗缶のフタを紙のガムテープでとめてあったので、剥がしづらかった。

対象商品 : 38630873
2014-04-18
用途: 食品の保存用

何度もリピートして使用しています。
価格も安く、品質も良好なうえ、欲しい時にすぐ届きますので、大変重宝しております。

対象商品 : 38631336
2014-01-22
用途: 精密部品の防錆対策

今回、1500個/1斗缶入りのものを購入しました。
缶の蓋は角蓋で、ガムテープの目貼りをして有りました。
防湿的には今一歩の感じがします、改善の工夫が必要かと
思います。

MonotaROからの回答

貴重なご意見、ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善に努めさせて頂きます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラップ・消耗品・食品包材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする