曜日別特売
VL11F-D24NY LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ 日恵製作所 38632955

VL11F-D24NY LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ 日恵製作所 38632955
VL11F-D24NY LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ 日恵製作所 38632955
VL11F-D24NY LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ 日恵製作所 38632955

LED回転灯Φ118/ニコフラッシュ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
定格電圧(V)DC24
取付方式2点留め
内容量1個注文コード38632955品番VL11F-D24NY
参考基準価格(税別)¥14,000販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

1面当たり4個のLEDを配置し輝度を高めています。16面円形プリズムは正面の煌めきと上部面にも光を透過させる光学的構造で高い視認性を生み出します。
回転とフラッシュの切替SW内蔵。
細いスペースに設置可能な2点留め。アダプター使用で3点留めも可能。

消費電力(W)2質量(g)450種別中型LED回転灯材質(ボディ)ABS樹脂、(グローブ)アクリル樹脂取付方式2点留め使用温度範囲(℃)-20~60保護構造IP23寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ118×172定格電圧(V)DC24機能回転/点滅閃光数(min-1[回/分])(回転)高速215、低速146、(点滅)高速144、低速78取付穴径(Φmm)5使用電圧範囲±10%
生産ラインで設備異常の検知にお困りではありませんか?無線、遠隔報知機器による工場の見える化・省人化対策をご紹介
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

回転灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする