※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
フロンケミカル
フロンケミカルの 洗浄・滅菌・清掃・衛生・廃棄
フロンケミカルの 洗浄周辺用品
フロンケミカルの 実験研究用カゴ/バスケット
PTFE 丸型洗浄カゴ NR1039シリーズ
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
10日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
38633124
品番
NR1039-002
参考基準価格(税別)
¥33,000
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
オールPTFE製。酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。薬品の中へのドブ漬け可能。比較的大きなサンプルの洗浄に効果的です。
材質
PTFE
形状
丸型
高さ(mm)
118
直径(Φmm)
85
種別
85Φ×118H
アズワン品番
61-3534-32
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
20,000
/
税込
¥
22,000