※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
注文コード
38633553
品番
SAP2-8TF-BA-5-1
参考基準価格(税別)¥42,000
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
エアーによりダイアフラム弁を開閉する"エアオペレイトバルブ" MAX圧力の違いで2種類の使い方が可能です。「単動式」…通常の圧力使用時OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気すると、スプリングの力で、ピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。「複動式」…高圧使用時(MAX0.5MPa)OPENポートにエアーを加圧すると、ピストン・ダイアフラムが上がり、弁が開いて流体が流れますOPENポートエアーを排気し、さらにCLOSEポートエアーを加圧すると、スプリングエアーの力でピストン・ダイアフラムが下がり、弁が閉じて流体が止まります。ウォーターハンマー低減構造の採用。「インジケーター」…バルブの動作状態が目視で確認可能です。「独立シール方式」…ヒートサイクルの影響を吸収致します。「波形状ダイアフラム」…高耐久性を実現します。「フラットシール」…発塵の少ないシール構造です。「ベースプレート」…標準装備。「接続方式」…FIT‐ONE継手。オプション…「流量調整機能」「節水機能」「流量調整+節水機能」もご用意しております。