曜日別特売
4520 チームベスト 無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636893

4520 チームベスト 無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636893
4520 チームベスト 無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636893
4520 チームベスト 無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636893
4520 チームベスト 無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636893
4520 チームベスト 無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636893
4520 チームベスト 無地 アーテック[学校教材・教育玩具] 38636893

チームベスト 無地

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1枚注文コード38636893品番4520
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥801
販売価格(税別)
728

サッカーなどの練習や試合時に
●大は、身長140~170cmくらいのサイズです。
材質:ポリステル。サイズ:560×520mm

用途運動会・文化祭・発表会など学校行事の装飾・応援グッズやワークショップに。幅×丈(mm)560×520種別ベスト混率(%)ポリエステル100
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 38636911
2023-07-05
用途: 社での清掃活動用に購入
運輸・通信業

サステナビリティ活動として月1回、会社に面している歩道の清掃活動を行う為、
ユニフォームとして購入。サイズ的に女性でも着用でき、コストパフォーマンス的にも
良しと考えます。

対象商品 : 38636893
2019-04-22
用途: 新入社員がすぐにわかるように1年間着用させます。
製造業

素材がやわらないので、1日中着用していても違和感が無いとのことでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全ベスト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする